Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224261001
Cod. Produttore
0224261001
Cod. EAN
4032248047161

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F20 LP2N 5/20
  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0224261001 è un componente elettrico caratterizzato da un numero elevato di poli, precisamente 20, che garantisce una connessione affidabile e sicura. Progettato per un montaggio specifico e dotato di un'esecuzione di collegamento elettrico ottimizzata lato campo, assicura prestazioni elevate anche in ambienti con grado di inquinamento controllato. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente e duratura per impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

65 mm

altezza

87 mm

profondità

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 20 poli montaggio rapido ambienti controllati