›

Modulo tampone inferiore LED L600 per illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L183750
Cod. Produttore 83750
Cod. EAN 8033913500451

Informazioni principali

  • Serie: MODUS
  • Tensione: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: L600 mm
  • Tipo: Modulo tampone inferiore
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile e integrato

Descrizione del prodotto

MODUS MODULO TAMP.INFERIOR.L600 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MODUS MODULO TAMP.INFERIOR.L600 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Modulo tampone inferiore LED L600 per illuminazione efficiente Linea Light Group