Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMENOS0300
Cod. Produttore
BMENOS0300
Cod. EAN
3606480800061

Informazioni di prodotto

Modulo switch eDRS per M580

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'interruttore di rete opzionale presenta 3 porte. È un interruttore di rete opzionale con una tensione nominale di alimentazione di 24V e un consumo di potenza di 4,5 W. Questo prodotto è robusto, di alta qualità e basato sulla tecnologia più recente e innovativa. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e la porta di servizio. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, ABS, BV, GL, EAC, LR, DNV, RINA. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo interruttore è compatibile con il backplane BMEXBP. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

3

profondità

101.5 mm

larghezza

32 mm

Ethernet

gestibile

altezza

100 mm

Serie

Modicon_X80

Produttore

Modulo switch eDRS per M580