Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMEXTING
Cod. Produttore
MEXTING

Informazioni di prodotto

Modulo di spegnimento 1 zona per MEC, ingressi/uscite supervisionate, 24 Vcc, cert. EN54-13, EN12094-1.

Documentazione tecnica

Il modulo di spegnimento ad 1 zona è progettato per l'integrazione con le centrali della serie MEC, garantendo la gestione sicura ed efficace dei sistemi di spegnimento automatico.Caratteristiche tecnicheIngressi bilanciati:1 per dispositivi ad azionamento manuale per interruzione emergenza1 per dispositivi ad azionamento manuale per richiesta estinzione1 per la segnalazione del flusso dell’agente estinguenteUscite supervisionate protette da PTC:1 per trasmissione segnale estinguente1 per attivazione dispositivi di allarme1 per attivazione segnalazione estinzione in corsoConnettività avanzata:Selettore di indirizzo del moduloConnettore RS-485 per comunicazione con la centraleLED di segnalazione stato moduloAlimentazione: 24 Vcc, con assorbimento di:10 mA a riposo con tutti i bilanciamenti30 mA in condizione attivata75 mA in condizione di rilascioDimensioni compatte: L 64 × H 125 × P 26 mm, peso 97 g.Certificazioni: CPR 305/2011 EN54-13 (in abbinamento alle centrali MEC) ed EN12094-1Soluzione ideale per la gestione delle zone di spegnimento in impianti antincendio, garantendo affidabilità e conformità normativa.

Produttore

Modulo spegnimento 1 zona 24 Vcc ingressi/uscite supervisionate certificato EN54-13 EN12094-1 per impianti antincendio serie MEC