Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSUEP34AP
Cod. Produttore
XPSUEP34AP
Cod. EAN
3606489601799

Informazioni di prodotto

Modulo sicurezza Cat.4 espansione per XPS Universal 48-230V m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di moduli di sicurezza XPS Universal. È progettato per estendere il numero dei contatti di sicurezza. Il modulo di sicurezza è alimentato a 48-240V AC/DC ed è dotato di un morsetto estraibile a vite. Può trasmettere più di 40 messaggi diversi di stato dall'uscita del modulo ad un ingresso digitale standard di un PLC, riducendo il tempo di fermo macchina e indicando la causa che ha provocato l'arresto della produzione. Il modulo di sicurezza include un bus di estensione di sicurezza e uscite di sicurezza 4 NO e 2 NC singola. Il livello massimo di sicurezza raggiunto da questo modulo di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508. Il modulo di sicurezza ha un peso di 0,200 kg. Dimensioni: 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questi moduli di sicurezza sono adatti per applicazioni nell'alimentare, sollevamento, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, imballaggio e sono progettati per una vasta gamma di macchine industriali. Il modulo di sicurezza è conforme alle norme IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ed è certificato cULus e TUV. Il modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal sono la prima scelta per gestire con facilità le funzioni di sicurezza, generalmente per macchine di complessità semplice e media.

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

categoria secondo EN 954-1

4

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

esecuzione

apparecchio per ampliamento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

SIL secondo IEC 61508

3

montaggio su guida portante possibile

larghezza

22.5 mm

profondità

120 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

altezza

100 mm

Serie

Harmony_XPS

Produttore

Modulo sicurezza Cat.4 espansione per XPS Universal 48-230V m.vite