Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEC 000 6
Cod. Produttore
EC 000 6
Cod. EAN
4016779583916

Informazioni di prodotto

SCM/S1.1 Security Module, MDRC

Documentazione tecnica

Modulo di sicurezza SCM/S 1.1 progettato per garantire elevati standard di protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono controllo e sicurezza avanzata, questo modulo si integra facilmente in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti e protezione efficace. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni. Descrizione del produttore: Provides logic functions to built up a security system in small and medium-sized KNX installations in combination with other KNX devices, e.g. zone terminals, motion detectors. Up to 64 different zones. Internal relay can be used for alarming.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

modulo logico

Serie

Security Modules and Terminals

Produttore

ABB

Modulo sicurezza SCM/S 1.1 per impianti KNX con 64 zone e relè interno allarme