Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073681R1
Cod. Produttore
1SDA073681R1
Cod. EAN
8015644776145

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 VAC/DC
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Compatibilità: E1.2..E6.2, XT7M
  • Peso: 421 g
  • Materiali principali: Acciaio, PET, Carta
  • Durata di vita: 20 anni
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT ed Emax 2
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT

Documentazione tecnica

La bobina YC E1.2..E6.2-XT7M 24 VAC/DC è un componente elettrico progettato per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici della serie TMAX XT e dell'interruttore d'aria Emax 2, con correnti da E1.2 a E6.2, operante con una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Questo accessorio è integrato all'interno degli interruttori e garantisce un funzionamento affidabile e preciso nel tempo, supportando un ciclo di vita di 20 anni. Realizzata con materiali di alta qualità, la bobina presenta una struttura composta principalmente da acciaio, leghe di rame, polietilentereftalato e carta/cartone, che assicurano robustezza e durata. La bobina è disponibile in configurazioni che offrono massima flessibilità per l'installazione e l'uso in diversi contesti elettrici. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II e REACH, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico durante l'intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. La bobina è progettata per integrarsi perfettamente con i sistemi di interruzione di circuito, garantendo protezione, sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 24V AC-DC E1.2..E6.2-XT7M

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Modulo shunt chiusura 24V AC/DC per interruttori Emax2 XT7M