› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo segnalazione EKIP Modbus TCP per impianti elettrici Emax 2/3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA082485R1
Cod. Produttore 1SDA082485R1
Cod. EAN 8015644891800

Informazioni principali

  • Ingresso 11 contatti, uscita 10
  • Alimentazione ausiliaria 24V DC
  • Protocollo Modbus TCP
  • Applicazione: segnalazione esterna
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità RoHS II
  • Interfaccia comunicazione Modbus
  • Compatibilità con unità E1.2...E6.2

Descrizione del prodotto

Ekip Signalling Modbus TCP è un modulo accessorio esterno progettato per il monitoraggio e il controllo remoto di interruttori automatici ABB tramite protocollo di comunicazione Modbus TCP su rete Ethernet. Installabile su guida DIN standard da 35 mm, il modulo consente di condividere informazioni sullo stato degli interruttori, anche se privi di capacità Ethernet native, e di eseguire comandi di apertura e chiusura a distanza. Dotato di undici ingressi digitali e dieci contatti di uscita, permette la raccolta di segnali di stato e l'invio di comandi agli interruttori, garantendo un controllo sicuro e affidabile. Il modulo supporta tre modalità operative configurabili tramite switch: CB Supervisor, Multi MCCB Supervisor e Free I/O, adattandosi a diverse esigenze di supervisione, da singoli interruttori a gruppi fino a cinque dispositivi. L'alimentazione può essere fornita in AC o DC con ampio range di tensione (110-240 VAC/DC o 24-48 VDC), mentre le uscite supportano carichi fino a 2 A a 30 V DC o 4 A a 250 V AC. La configurazione e il controllo avvengono esclusivamente via Ethernet, con la possibilità di impostare indirizzi IP statici o dinamici, protezione tramite password e limitazioni di accesso per garantire la sicurezza della rete. Il modulo integra inoltre funzioni avanzate di diagnostica e statistiche dettagliate sugli eventi di apertura, chiusura, interventi di protezione e stato degli interruttori, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. La presenza di indicatori LED sul frontale permette un immediato riscontro visivo dello stato operativo e delle comunicazioni. Ekip Signalling Modbus TCP rappresenta una soluzione versatile e sicura per l'integrazione di interruttori automatici ABB in sistemi di supervisione e controllo moderni, ottimizzando l'efficienza e la sicurezza delle reti elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP EXTERNAL SIGNALLING MODULE 11 CONTACTS INPUT AND 10 OUTPUT AUX SUPPLY 24V DC WITH COM.MODBUS TCP E1.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Modulo segnalazione EKIP Modbus TCP per impianti elettrici Emax 2/3