› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo segnalazione EKIP 4K 4 ingressi 4 uscite per interruttori Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074170R1
Cod. Produttore 1SDA074170R1
Cod. EAN 8015644781033

Informazioni principali

  • Moduli segnalazione: 4 ingressi, 4 uscite
  • Compatibilità: E2.2..E6.2
  • Colore: Nero
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali con piombo: Esenzioni documentate
  • Applicazione: Interfaccia segnalazione moduli
  • Tipo contatti: 4 contatti ingresso e 4 uscita

Descrizione del prodotto

Modulo di segnalazione EKIP 4K progettato per l'integrazione con interruttori Emax 2. Questo accessorio consente un monitoraggio visivo avanzato dello stato del sistema elettrico, migliorando la gestione e la sicurezza degli impianti. Il dispositivo si caratterizza per la sua compatibilità con diverse versioni di interruttori, offrendo un controllo preciso e affidabile delle condizioni operative. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza anche in ambienti industriali esigenti. La sua installazione semplice e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP 4K SIGNALLING MODULE 4 CONTACTS INPUT AND 4 OUTPUT E2.2...E6.2 Ed.2 Black

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Modulo segnalazione EKIP 4K 4 ingressi 4 uscite per interruttori Emax