› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo segnalazione EKIP 10K 11 ingressi 10 uscite 24V DC per Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074171R1
Cod. Produttore 1SDA074171R1
Cod. EAN 8015644781040

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP 10K E1.2..E6.2-TMAX XT
  • Modulo segnalazione: 11 contatti input
  • Uscite ausiliarie: 10 uscite
  • Alimentazione ausiliaria: 24V DC
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: E1.2..E6.2, Tmax XT
  • Funzione: Modulo segnalazione esterno
  • Tipo contatti: Input e output ausiliari

Descrizione del prodotto

Il modulo Ekip Signalling 10K è un accessorio per la segnalazione esterna progettato per l'installazione su guida DIN standard da 35 mm (DIN EN 50022 tipo TS 35 x 15 mm). È dotato di dieci contatti per segnali di uscita e di dieci o undici ingressi digitali, ciascuno con relativo LED di segnalazione che indica lo stato di attivazione. Il modulo dispone inoltre di un LED di alimentazione. La comunicazione può avvenire in due modalità alternative: tramite Local Bus o tramite Link Bus. La configurazione del modulo consente di integrarlo con unità di sgancio delle serie Ekip, garantendo la trasmissione dello stato degli ingressi e il controllo dei contatti di uscita in risposta a eventi programmabili. Il modulo può essere alimentato sia in AC (110-240 V) sia in DC (24-48 V), con consumi contenuti e protezione contro sovracorrenti di spunto. Il dispositivo è caratterizzato da una robusta interfaccia di collegamento con morsetti a molla per ingressi e uscite, progettati per cavi AWG 16-22, e supporta configurazioni avanzate di ritardi, polarità e modalità di funzionamento dei contatti (normalmente aperti o chiusi, autoeccitazione). È inoltre possibile associare ogni uscita a eventi specifici del sistema di protezione, inclusa la gestione di situazioni di disconnessione. La versatilità delle funzioni e la compatibilità con i sistemi di protezione Ekip lo rendono ideale per applicazioni di monitoraggio e segnalazione in impianti elettrici industriali, assicurando un controllo preciso e affidabile degli stati di segnalazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP 10K EXTERNAL SIGNALLING MODULE 11 CONTACTS INPUT AND 10 OUTPUT AUX SUPPLY 24V DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M-XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo segnalazione EKIP 10K 11 ingressi 10 uscite 24V DC per Tmax XT