Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479790000
Cod. Produttore
1479790000
Cod. EAN
4050118288162

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24-230VUC 1NO HC
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230 V UC
  • Tipo contatto: 1NO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Uso: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e morsetti fissi con collegamento a vite. Progettato per funzionare con tensione AC/DC da 24 a 230 V, dotato di indicatore a led per segnalazione dello stato operativo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 24-230V 1NO LED controllo circuiti elettrici