Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479980000
Cod. Produttore
1479980000
Cod. EAN
4050118288421

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24-230V UC
  • Contatti: 1NO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: spina a innesto
  • Uso: comando e carico
  • Quantità consigliata: 10
Il dispositivo è un interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione AC/DC da 24 a 230 V, dotato di morsetti amovibili e raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e rapido. È completo di base e dispone di un indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e praticità nell’installazione e nell’uso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 253 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè modulare 24-230V 1 contatto NA LED controllo elettrico