Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618290000
Cod. Produttore
2618290000
Cod. EAN
4050118670547

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 60VUC 2CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Tensione max: 60 V
  • Contatti: 2 CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Connessione: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa. Dotato di indicatore a led per segnalazione visiva e raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Compatibile con tensioni AC/DC, garantisce versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e una facile manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRP 60VUC 2CO doppio contatto per impianti elettrici professionali