Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479650000
Cod. Produttore
1479650000
Cod. EAN
4050118287745

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 5VDC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a singolo contatto normalmente aperto con bobina a 5 V DC, progettato per applicazioni di commutazione con capacità fino a 16 A. Dotato di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, include un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento. L’azionamento è polarizzato e monostabile, garantendo prestazioni precise e sicure. L’apparecchio è fornito completo di base, facilitando l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per impianti che richiedono un controllo efficiente e una commutazione affidabile in corrente continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5VDC 1CO 16A con LED montaggio rapido