Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618160000
Cod. Produttore
2618160000
Cod. EAN
4050118670677

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V UC
  • Contatto: 1 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrici
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD2618160000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato che supporta tensioni AC/DC. Dotato di morsetti amovibili e di un raccordo a innesto per il collegamento elettrico, integra un indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell’ambito degli impianti elettrici, garantendo prestazioni sicure e un’installazione agevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V 1CO con LED per impianti elettrici