Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479840000
Cod. Produttore
1479840000
Cod. EAN
4050118287868

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC
  • Contatti: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè polarizzato monostabile con tensione di alimentazione in corrente continua a 24V DC. Dotato di un contatto 1CO con portata di 16A, presenta un collegamento elettrico a raccordo a molla per un’installazione sicura e rapida. L’apparecchio è completo di base e include un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, è privo di morsetti amovibili, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24VDC 16A 1CO con LED per impianti elettrici