Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479680000
Cod. Produttore
1479680000
Cod. EAN
4050118288032

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24VDC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: relè
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a 24 V DC con contatto 1CO e portata di 16 A, caratterizzato da azionamento monostabile polarizzato e indicatore a LED integrato. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, offre un apparecchio completo con base per un montaggio semplice e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24VDC 1CO 16A con LED per impianti elettrici