Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576290000
Cod. Produttore
2576290000
Cod. EAN
4050118586053

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 115VAC
  • Contatti: 2CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Controllo carichi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a tensione alternata 115VAC. Dotato di morsetti fissi con raccordo a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Include un indicatore a LED integrato per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. Apparecchio completo con base, progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico 115VAC 2CO LED per impianti professionali