Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617970000
Cod. Produttore
2617970000
Cod. EAN
4050118670868

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60V
  • Tipo contatto: 1CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per garantire un funzionamento affidabile in impianti elettrici. Dotato di morsetti amovibili e base completa per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a innesto. Include un indicatore a LED che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Compatibile con tensioni AC e DC, supporta una corrente nominale di 16A, assicurando versatilità e sicurezza in diverse applicazioni elettriche. Il design è studiato per un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore compatto TRP 60VUC 1CO 16A per impianti elettrici professionali