Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617870000
Cod. Produttore
2617870000
Cod. EAN
4050118670967

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione nominale: 60 V
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Contatti ausiliari: AGSNO
  • Gruppo relè: a innesto
  • Spina: a innesto
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, adatto per tensioni AC/DC. Dotato di morsetti fissi e indicatore a LED integrato, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. L’apparecchio completo con base è progettato per un utilizzo versatile in impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico con morsetti amovibili e LED per installazioni elettriche sicure