Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614830000
Cod. Produttore
2614830000
Cod. EAN
4050118671070

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 5VDC 1CO
  • Tensione di comando: 5 VDC
  • Configurazione contatti: 1 CO
  • Isolamento circuiti: Completo
  • Tipo di montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a 5 V DC, completo di base e indicatore a LED integrato. Il dispositivo è dotato di morsetti fissi e raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento stabile e una segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5V DC 1CO con morsetti amovibili per controllo elettrico