Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614820000
Cod. Produttore
2614820000
Cod. EAN
4050118671087

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 5VDC 1CO AGSNO
  • Tensione: 5 VDC
  • Contatto: 1 CO
  • Tipo contatto: AGSNO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: Correnti isolate elettricamente
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile a 5 V DC con contatto 1CO e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce un funzionamento non polarizzato e include morsetti amovibili per una facile installazione. L’apparecchio completo con base assicura affidabilità e praticità nell’uso in impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 5V DC 1 contatto NO per automazione elettrica