Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618060000
Cod. Produttore
2618060000
Cod. EAN
4050118670776

Informazioni di prodotto

Il relè elettromeccanico WD2618060000 offre un'installazione semplice e affidabile, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio a innesto rapido per risparmio di tempo
  • Base stabile per un'installazione sicura
  • Isolamento elettrico tra circuito di comando e carico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Contatto 1CO con azionamento a 5 V DC per efficienza energetica
  • Indicatore LED integrato per facile monitoraggio dello stato
  • Commutazione precisa e affidabile per protezione degli impianti

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con azionamento a 5 V DC, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO) e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, è completo di base per un’installazione stabile. La sua configurazione garantisce una commutazione precisa e una polarità controllata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e visibilità dello stato operativo tramite il LED di segnalazione. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 6 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Modulo relè 5 V DC 1 contatto scambio LED verde protezione polarità controllo elettrico affidabile