Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618240000
Cod. Produttore
2618240000
Cod. EAN
4050118670592

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 48VUC 1CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 48V
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Connessione: Innesto spina
  • Isolamento circuiti: Comando/carico
  • Applicazione: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2618240000 è un apparecchio completo con base, dotato di morsetti amovibili e raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Presenta un azionamento monostabile non polarizzato, compatibile con tensioni AC/DC, e include un indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Questo componente elettrico è progettato per garantire affidabilità e funzionalità ottimale in impianti elettrici, offrendo versatilità e praticità nell'installazione e nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 48V con morsetti amovibili per impianti elettrici