Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479870000
Cod. Produttore
1479870000
Cod. EAN
4050118288186

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 48 V UC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Corrente nominale: 16 A
  • Montaggio: Innesto
  • Isolamento circuiti: Completo
  • Applicazione: Relè di potenza
  • Connessione: Spina a innesto

Documentazione tecnica

Il prodotto è un interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, completo di base e morsetti amovibili. Presenta un collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. È dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC) ed è progettato per gestire una corrente nominale di 16A. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro, combinando funzionalità avanzate con una struttura compatta e versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 48V 16A con LED per impianti elettrici