Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479700000
Cod. Produttore
1479700000
Cod. EAN
4050118287998

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 48VUC 1CO 16A
  • Tensione: 48 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile TRS con tensione di funzionamento AC/DC a 48V, dotato di un contatto 1CO e capacità di commutazione fino a 16A. Il dispositivo è completo di base e presenta un collegamento elettrico a vite per un montaggio sicuro e affidabile. È caratterizzato da un indicatore a LED integrato che facilita la verifica dello stato operativo. Non polarizzato, garantisce versatilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche. La presenza di morsetti amovibili consente una manutenzione agevole e una rapida installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 48V 1CO 16A per impianti elettrici