Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476830000
Cod. Produttore
2476830000
Cod. EAN
4050118497052

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 48VDC 2CO LD
  • Tensione nominale: 48 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: Comando e carico
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Gruppo di relè

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 48 V DC con doppio contatto normalmente aperto e chiuso (2CO), dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite. L'apparecchio completo include una base e un indicatore a LED integrato per segnalare lo stato di funzionamento. Questo dispositivo è progettato per un controllo affidabile e preciso nei circuiti elettrici, garantendo una commutazione sicura e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 48V DC 2CO LED montaggio innesto elettrico