Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476760000
Cod. Produttore
2476760000
Cod. EAN
4050118496987

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 48VDC 1CO LD/PB
  • Tensione di comando: 48 VDC
  • Tipo contatto: 1CO (1 scambio)
  • Isolamento circuiti: comando/carico elettricamente isolati
  • Montaggio: innesto e spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: gruppo di relè

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico è un relè a 48V DC con un contatto normalmente aperto (1CO) e indicatore a LED integrato che facilita il monitoraggio dello stato di funzionamento. È caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato e dispone di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro tramite raccordo a vite. L’apparecchio è fornito completo di base per un’installazione immediata e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione nel controllo elettrico e un’elevata qualità costruttiva. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 48V DC 1CO LED installazione industriale