Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476690000
Cod. Produttore
2476690000
Cod. EAN
4050118496918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 48VDC 1CO LD
  • Tensione di comando: 48 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO (cambio)
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato, progettato per funzionare con tensione continua (DC) a 48V. È dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento e presenta un sistema di collegamento elettrico a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. L'apparecchio è completo di base e include un indicatore a LED per un monitoraggio visivo immediato dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel controllo e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico 48V DC 1 contatto LED montaggio rapido