Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479850000
Cod. Produttore
1479850000
Cod. EAN
4050118288322

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V UC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Corrente nominale: 16A
  • Isolamento circuiti: Correnti separate
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico TRZ 24VUC è un apparecchio completo con base dotato di morsetti amovibili e raccordo a molla per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Presenta un azionamento monostabile non polarizzato, compatibile con tensioni AC/DC, ed è dotato di un indicatore a led per facilitare il controllo visivo dello stato operativo. Progettato per una corrente nominale di 16A, questo prodotto garantisce affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 24V UC 1CO 16A con LED per impianti industriali