Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542510000
Cod. Produttore
1542510000
Cod. EAN
4050118347302

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB
  • Tensione: 24VDC
  • Contatti: 4 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Tipo relè: Gruppo a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando elettrico a 24 V DC con quattro contatti in scambio e indicatore a LED integrato. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile polarizzato con collegamento elettrico a vite, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. Completo di base e senza morsetti amovibili, è progettato per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visibilità dello stato tramite segnalazione luminosa. La struttura robusta e la configurazione funzionale lo rendono ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Gruppo relè 24VDC 4 contatti scambio con LED per uso industriale