Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542410000
Cod. Produttore
1542410000
Cod. EAN
4050118347241

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKIT 24VDC 4CO LD
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 4 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando a 24V DC con quattro contatti di scambio (4CO) e indicatore a LED integrato. Dotato di morsetti fissi con collegamento a vite per un’installazione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile polarizzato, progettato per garantire un funzionamento preciso e stabile. Completo di base, offre una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una chiara segnalazione dello stato tramite LED. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Gruppo relè 24VDC 4 contatti invertitori LED impianti elettrici