Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576200000
Cod. Produttore
2576200000
Cod. EAN
4050118585964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 24VDC 2CO LD
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo di contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento polarizzato monostabile con morsetti fissi, completo di base e dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Progettato per funzionare con tensione continua (DC) a 24V, offre due contatti di scambio (2CO) che lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per impianti che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico DRIKITP 24V DC 2 contatti scambio LED segnalazione impianti elettrici