Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476890000
Cod. Produttore
2476890000
Cod. EAN
4050118497113

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10
  • Descrizione: LD/PB

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore elettromeccanico monostabile a 24V DC con doppio contatto (2CO) e indicatore a LED integrato. È progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a vite e dispone di morsetti non amovibili. L'apparecchio completo è fornito con base di montaggio, garantendo facilità di installazione e affidabilità. La polarità è definita, assicurando un funzionamento preciso e sicuro in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per sistemi di controllo e automazione che richiedono un comando stabile e una chiara segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico DRIKIT 24V DC 2 contatti LED per impianti elettrici professionali