Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576190000
Cod. Produttore
2576190000
Cod. EAN
4050118585957

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Relè a innesto
  • Tensione comando: 24V DC
  • Contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: Corrente comando/carico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 24 V DC con morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce un'installazione semplice e sicura. L'apparecchio completo con base assicura stabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti che richiedono commutazioni precise e controllo efficiente del circuito. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico 24VDC 2CO LED per automazione industriale e civile