Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576120000
Cod. Produttore
2576120000
Cod. EAN
4050118585872

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Kit di azionamento polarizzato monostabile a 24 V DC con due contatti di scambio (2CO), dotato di indicatore a led per un immediato controllo dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico rapido e sicuro tramite raccordo a innesto, questo apparecchio completo con base garantisce affidabilità e facilità di installazione. L’assenza di morsetti amovibili assicura una maggiore solidità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Gruppo relè 24V DC 2CO LED montaggio base elettrico