Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618400000
Cod. Produttore
2618400000
Cod. EAN
4050118670431

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24VDC 2CO
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore polarizzato monostabile con morsetti amovibili, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Funziona con tensione continua a 24V DC ed è dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. L'apparecchio completo include una base di montaggio, garantendo una installazione sicura e stabile. Questo interruttore è caratterizzato da una configurazione a due contatti (2CO), ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando 24V DC 2CO con LED e morsetti amovibili per automazione