Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576220000
Cod. Produttore
2576220000
Cod. EAN
4050118585988

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKITP 24VDC 1CO LD
  • Tensione di comando: 24VDC
  • Tipo contatto: 1CO
  • Isolamento circuiti: comando/carico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore elettromeccanico con azionamento monostabile polarizzato, progettato per funzionare a tensione continua (DC) a 24V. È dotato di morsetti fissi con collegamento elettrico a innesto, che garantiscono un’installazione semplice e sicura. L’apparecchio è completo di base e include un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento. Questo interruttore si distingue per l’affidabilità e la precisione nell’azionamento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo stabile e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,9 mm

altezza

102,1 mm

profondità

63 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè elettromeccanico DRIKITP 24VDC 1CO LED per impianti elettrici professionali