Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476750000
Cod. Produttore
2476750000
Cod. EAN
4050118496970

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB
  • Tensione: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRI
  • Applicazione: relè di comando
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 24 V DC con morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di base completa e indicatore a LED integrato, garantisce un controllo preciso e immediato dello stato di funzionamento. Progettato per applicazioni elettriche con elevata efficienza e durata, offre facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Contattore DRIKIT 24VDC 1CO LED base innesto impianti elettrici