Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1984550000
Cod. Produttore
1984550000
Cod. EAN
4050118370621

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 24VDC 1CO AGSNO
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1CO AGSNO
  • Isolamento: Circuiti separati
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a 24V DC con contatto 1CO AGSNO, caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato e un collegamento elettrico con raccordo a molla. Dotato di morsetti fissi, indicatore a led integrato e apparecchio completo con base, garantisce affidabilità e facilità di installazione per applicazioni elettriche di controllo e commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 24VDC 1CO con base montaggio stabile per impianti elettrici