Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479940000
Cod. Produttore
1479940000
Cod. EAN
4050118288230

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1NO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Uso: relè a innesto
  • Corrente comando: isolata
  • Corrente carico: isolata

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento monostabile polarizzato a tensione continua (DC) con collegamento elettrico tramite raccordo a molla. È completo di base e dotato di indicatore a led, garantendo un controllo affidabile e una facile installazione. L'assenza di morsetti amovibili contribuisce a una maggiore solidità del collegamento, rendendolo adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Questo prodotto offre una soluzione efficiente per il comando di circuiti elettrici con contatto normalmente aperto (1NO) e funzionamento a 24V DC. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando 24V DC 1NO LED morsetti amovibili per impianti elettrici