Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618540000
Cod. Produttore
2618540000
Cod. EAN
4050118670295

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V UC
  • Contatti: 2 CO
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Uso: Comando e carico
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili, completo di base e indicatore a led per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce un montaggio rapido e sicuro. Compatibile con tensioni AC/DC, questo dispositivo offre versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè WD2618540000 morsetti amovibili LED controllo impianti elettrici