Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576130000
Cod. Produttore
2576130000
Cod. EAN
4050118585889

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP 24VDC 4CO LD
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 4 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento polarizzato monostabile progettato per funzionare con tensione continua (DC) a 24V. È dotato di morsetti fissi con collegamento elettrico a innesto, garantendo un'installazione sicura e rapida. L'apparecchio completo include una base integrata e un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo. Questo componente elettrico si distingue per la sua affidabilità e facilità d'uso in sistemi di controllo elettrico, offrendo prestazioni stabili e un funzionamento preciso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè innesto 24V DC 4 contatti LED industriale