Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576140000
Cod. Produttore
2576140000
Cod. EAN
4050118585896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB
  • Tensione: 24 V DC
  • Configurazione: 4 contatti
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento polarizzato monostabile a 24 V DC, completo di base e con morsetti non amovibili. Presenta un collegamento elettrico a innesto che facilita l'installazione e un indicatore a LED integrato per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, questo apparecchio si distingue per la sua compattezza e funzionalità avanzate, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando sicuro e immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

5 A

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Relè 24VDC 4CO con morsetti amovibili per installazioni elettriche professionali