Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618530000
Cod. Produttore
2618530000
Cod. EAN
4050118670301

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24VDC 2CO AU
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a 24 V DC con doppio contatto in scambio (2CO) e azionamento polarizzato monostabile. Dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, garantisce un’installazione sicura e affidabile. L’apparecchio completo con base assicura stabilità e praticità d’uso in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Gruppo relè 24V DC 2CO con base innesto per installazioni professionali