Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618110000
Cod. Produttore
2618110000
Cod. EAN
4050118670721

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24 VDC
  • Contatti: 1 CO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: Spina a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con azionamento monostabile polarizzato a tensione continua da 24V DC. Dotato di morsetti non amovibili e di collegamento elettrico a innesto, garantisce un’installazione semplice e sicura. Include un indicatore a LED integrato per il monitoraggio visivo dello stato operativo. L’apparecchio è fornito completo di base, pronto per l’uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, combina funzionalità avanzate con una struttura compatta e robusta. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè comando 24V DC 1CO LED base innesto controllo elettrico