Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476680000
Cod. Produttore
2476680000
Cod. EAN
4050118496796

Informazioni di prodotto

  • Serie: D-SERIES DRI
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: comando-carico elettrico
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile polarizzato con azionamento a 24V DC, dotato di morsetti amovibili e raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Include un indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento ed è fornito completo di base per un’installazione immediata. Progettato per garantire prestazioni elevate e facilità d’uso in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè DRIKIT 24VDC 1CO LED controllo industriale innesto rapido