Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618000000
Cod. Produttore
2618000000
Cod. EAN
4050118670837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRP 24VDC 1CO
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Isolamento: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un azionamento monostabile polarizzato a 24 V DC, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. È completo di base e dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato di funzionamento. Questo prodotto si distingue per l'assenza di morsetti amovibili, garantendo una maggiore robustezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro, combina funzionalità avanzate con un design compatto e pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 24VDC 1CO con LED installazione elettrica