Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1479780000
Cod. Produttore
1479780000
Cod. EAN
4050118288100

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Contatto: 1 NO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Controllo circuiti

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato funzionante a tensione continua (DC) di 24V. Presenta un collegamento elettrico tramite raccordo a vite e include un indicatore a led per segnalare lo stato operativo. Non dispone di morsetti amovibili. Questo componente è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in impianti elettrici, offrendo facilità di installazione e controllo preciso grazie alla sua configurazione tecnica avanzata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC 1NO LED segnalazione montaggio semplice