Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2617930000
Cod. Produttore
2617930000
Cod. EAN
4050118670905

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Contatto: 1NO
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Serie: TERMSERIES
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Gruppo relè

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 24 V DC con contatto normalmente aperto (1NO) e indicatore a LED integrato. Progettato con morsetti fissi e raccordo a innesto per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Include base completa per un'installazione facilitata, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel comando elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,8 mm

altezza

89,4 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

28,8 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 24V DC 1NO con LED per installazioni elettriche